Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεσμος γρασαρίσματος Easylock
Ρύγχος με υδραυλική λαβή ασφαλείας για όλες τις εργασίες γρασαρίσματος και συντήρησης στους κλάδους της κατασκευής οχημάτων, της γεωργίας, των δομικών έργων και της βιομηχανίας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τέσσερεις σκληρυμένες σιαγόνες κατασκευασμένες από χάλυβα εργαλείων για ασφαλές άδραγμα και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υδραυλική στεγανοποίηση υψηλής απόδοσης για μέγιστη αντοχή
- Η ενσωματωμένη γραμμική άρθρωση περιστροφής απλοποιεί τη σύνδεση του συνδέσμου γρασαρίσματος Easylock
- Το ενσωματωμένο εσωτερικό ελατήριο και το αμορτισέρ υπό πίεση εμποδίζουν το τράνταγμα/την απότομη διαφυγή γράσου κατά την αποσύνδεση.
- Δυνατότητα αποσύνδεσης με πιέσεις έως 600 bar ή περισσότερο
- Εξωτερική διάμετρος, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1283
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Συμβατός με όλες τις αεροπνευματικές, χειροκίνητες ή ηλεκτρικές πρέσες γράσου με σπείρωμα M10 x 1.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!