Φορτιστής για σύστημα επισκευής βαθουλωμάτων Easy Puller
Φορτιστής για σύστ.επισκ. βαθουλωμάτων Easy Puller
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 0691500001-115X75X65MM
Αρ. είδους 5705100200
EAN 4065746700818
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τάση εισόδου | 264 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου | 100-240 V |
Κατάλληλες μπαταρίες | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 60 / 60 Hz |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 2 A |
Μήκος καλωδίου | 1500 mm |
Μήκος | 115 mm |
Πλάτος | 75 mm |
Ύψος | 65 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!