Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επιπλέον συγκολλητικό γενικής χρήσης

Επιπλέον κόλλα επαφής γενικής χρήσης
ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ EXTRA 730ML

Αρ. είδους 0893100023
EAN 4050641108777
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επιπλέον συγκολλητικό γενικής χρήσης

Αρ. είδους 0893100023
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
Κόλλα επαφής με βάση το νεοπρένιο

Μεγάλο εύρος εφαρμογών συγκόλλησης


Δυνατότητα συγκόλλησης κυριολεκτικά όλων των υλικών το ένα με το άλλο



Αποτελεσματική εφαρμογή με σπάτουλα ή πινέλο


  • Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην επιφάνεια συγκόλλησης με πινέλο και οδοντωτή σπάτουλα

  • Δυνατότητα επίχρισης με τις περισσότερες βαφές


Αντοχή στη γήρανση


Εγγυημένη μακροχρόνια συγκόλληση



Καλή ελαστικότητα


Αντισταθμίζει τις κινήσεις των υλικών



Υψηλή αντοχή


Προϊόν ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα, στο νερό και στις αλκοόλες



Χωρίς σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλο για τη συγκόλληση πολυστυρένιου, μαλακού PVC, μεμβρανών PVC, ΡΕ και ΡΡ

  • Οι λείες επιφάνειες θα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο

  • Περιορισμένη αντοχή στην υγρασία

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.


Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την εφαρμογή επικαλύψεων και για άλλες επιφανειακές συγκολλήσεις.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε μια πλούσια, ομοιόμορφη στρώση συγκολλητικού και στις δύο επιφάνειες με πινέλο ή σπάτουλα με λεπτά δόντια (βάθος δοντιών περίπου 1 mm). Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και μετά πιέστε τα τμήματα μεταξύ τους γρήγορα και σταθερά. Τα τμήματα πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους εντός 45 λεπτών περίπου από τη στιγμή της εφαρμογής της κόλλας.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

730 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Χημική βάση

Διαλύτης νεοπρένιου

Χρώμα

Πορτοκαλί

Πυκνότητα/συνθήκες

0,86 g/cm³ / πριν την σκλήρυνση, DIN 53479

Ιξώδες

3200 mPas

Συνθήκες ιξώδους

Brookfield

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης/συνθήκες

250-300 g/m² / εφαρμογή και στις δύο πλευρές

Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος

7-8 N/mm²

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σβησίματος/συνθήκες

10 min-15 min / στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Μέγ. χρόνος ανοίγματος

45 min

Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος

στους 20°C και υγρασία 50%

Μέγ. τελική ισχύς

24 h

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

12 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 125 °C

Αντίσταση σε

Αλκοόλη, Αραιωμένα οξέα και αλισίβες, Νερό

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / στους 18°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες