Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλο εύρος εφαρμογών συγκόλλησης
Δυνατότητα συγκόλλησης κυριολεκτικά όλων των υλικών το ένα με το άλλο
Αποτελεσματική εφαρμογή με σπάτουλα ή πινέλο
- Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην επιφάνεια συγκόλλησης με πινέλο και οδοντωτή σπάτουλα
- Δυνατότητα επίχρισης με τις περισσότερες βαφές
Αντοχή στη γήρανση
Εγγυημένη μακροχρόνια συγκόλληση
Καλή ελαστικότητα
Αντισταθμίζει τις κινήσεις των υλικών
Υψηλή αντοχή
Προϊόν ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα, στο νερό και στις αλκοόλες
Χωρίς σιλικόνη
- Ακατάλληλο για τη συγκόλληση πολυστυρένιου, μαλακού PVC, μεμβρανών PVC, ΡΕ και ΡΡ
- Οι λείες επιφάνειες θα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο
- Περιορισμένη αντοχή στην υγρασία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Για την εφαρμογή επικαλύψεων και για άλλες επιφανειακές συγκολλήσεις.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε μια πλούσια, ομοιόμορφη στρώση συγκολλητικού και στις δύο επιφάνειες με πινέλο ή σπάτουλα με λεπτά δόντια (βάθος δοντιών περίπου 1 mm). Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και μετά πιέστε τα τμήματα μεταξύ τους γρήγορα και σταθερά. Τα τμήματα πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους εντός 45 λεπτών περίπου από τη στιγμή της εφαρμογής της κόλλας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!