Επιπλέον συγκολλητικό γενικής χρήσης
Επιπλέον κόλλα επαφής γενικής χρήσης
ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EXTRA 4,25KG
Αρ. είδους 0893100024
EAN 4058794934960
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλο εύρος εφαρμογών συγκόλλησης
Δυνατότητα συγκόλλησης κυριολεκτικά όλων των υλικών το ένα με το άλλο
Αποτελεσματική εφαρμογή με σπάτουλα ή πινέλο
- Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην επιφάνεια συγκόλλησης με πινέλο και οδοντωτή σπάτουλα
- Δυνατότητα επίχρισης με τις περισσότερες βαφές
Αντοχή στη γήρανση
Εγγυημένη μακροχρόνια συγκόλληση
Καλή ελαστικότητα
Αντισταθμίζει τις κινήσεις των υλικών
Υψηλή αντοχή
Προϊόν ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα, στο νερό και στις αλκοόλες
Χωρίς σιλικόνη
- Ακατάλληλο για τη συγκόλληση πολυστυρένιου, μαλακού PVC, μεμβρανών PVC, ΡΕ και ΡΡ
- Οι λείες επιφάνειες θα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο
- Περιορισμένη αντοχή στην υγρασία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την εφαρμογή επικαλύψεων και για άλλες επιφανειακές συγκολλήσεις.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε μια πλούσια, ομοιόμορφη στρώση συγκολλητικού και στις δύο επιφάνειες με πινέλο ή σπάτουλα με λεπτά δόντια (βάθος δοντιών περίπου 1 mm). Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και μετά πιέστε τα τμήματα μεταξύ τους γρήγορα και σταθερά. Τα τμήματα πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους εντός 45 λεπτών περίπου από τη στιγμή της εφαρμογής της κόλλας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Περιεχόμενα | 4600 ml |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Χημική βάση | Διαλύτης νεοπρένιου |
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,86 g/cm³ / πριν την σκλήρυνση, DIN 53479 |
Ιξώδες | 3200 mPas |
Συνθήκες ιξώδους | Brookfield |
Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης/συνθήκες | 250-300 g/m² / εφαρμογή και στις δύο πλευρές |
Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος | 7-8 N/mm² |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος σβησίματος/συνθήκες | 10 min-15 min / στους 20°C και σχετική υγρασία 50% |
Μέγ. χρόνος ανοίγματος | 45 min |
Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος | στους 20°C και υγρασία 50% |
Μέγ. τελική ισχύς | 24 h |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 12 to 30 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 125 °C |
Αντίσταση σε | Αλκοόλη, Αραιωμένα οξέα και αλισίβες, Νερό |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 18 Month / στους 18°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς διαλύτες | Όχι |