ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 8-115R CLASSIC
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EWS8-115R-CLASC-850W
Αρ. είδους 5717082010
EAN 4099618579905
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική αναλογία βάρους-απόδοσης
Εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία
Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού με μικρές διαστάσεις
Επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου μέσα σε περιορισμένους χώρους και εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα
Γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα
Άνετη απασφάλιση του προφυλακτήρα του τροχού χωρίς εργαλεία για εξοικονόμηση χρόνου
Κουμπί κλειδώματος ατράκτου
Εγκατάσταση για ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Λεπτή σχεδίαση
Καλή ισορροπία ισχύος και βάρους, που εξασφαλίζει άνετη εργασία ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους
Καλώδιο ρεύματος με επικάλυψη από καουτσούκ
Μέγιστη αντοχή ακόμα και σε αντίξοα περιβάλλοντα εργασίας
Ανοίγματα εισαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά
Εμποδίζει το κλείσιμο των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα από το χέρι, οπότε βελτιώνεται η ψύξη του γωνιακού τροχού
Τύπος βύσματος
- 5717032010 C
- 5717050010 F
- 5717050030 G
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 850 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 11000 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 115 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 1,6 kg |
Μήκος καλωδίου | 2 m |