Γωνιακός τροχός EWS 7-115 BASIC
Γωνιακός τροχός EWS 7-115 BASIC
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EWS7-115-BAS-750W
Αρ. είδους 57070160
EAN 4065233051638
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μικρό βάρος και ευκολία χειρισμού
Καθώς διαθέτει το μικρότερο μέγεθος λαβής (176 mm) αυτής της κατηγορίας ισχύος και βάρος μόλις 1,8 kg, ο γωνιακός τροχός εφαρμόζει άνετα στο χέρι για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Μικρή κεφαλή κίνησης
Χάρη στη μικρή κινητήρια κεφαλή, εξασφαλίζει πλήρη δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Οι ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί ψύχουν το μοτέρ με βέλτιστο τρόπο. Οι ψήκτρες από άνθρακα με αυτόματη διακοπή παροχής προστατεύουν το μοτέρ και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Προστατευτική καλύπτρα που δεν στρεβλώνεται
Παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας για τον χρήστη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 750 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 11500 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 115 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 1,8 kg |
Λειτουργίες | Προστασία από την επανεκκίνηση |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΠΑΞΙΜΑΔΙ
PROTCOV-F.ANGLGRIND-D115
SP-PIN SPANNER