Γων. τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EWS 24-230-S
Γων. λειαντ. για χρήση με τα 2 χέρια EWS 24-230-S
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EWS24-230-S-2400W
Αρ. είδους 070244620
EAN 4049557469324
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη θέση εργασίας
Δυνατότητα περιστροφής της λαβής σε βήματα των 90°
Λιγότερη κόπωση στην εργασία
Πολύ λεπτό περίβλημα και απόσβεση κραδασμών και στις δύο λαβές
Αντιστρεπτικό προστατευτικό
- Το κάλυμμα δεν μπορεί να συστραφεί κατά την εργασία, οπότε παρέχει ιδανική προστασία για τον χρήστη
- Ρύθμιση χωρίς εργαλεία για γρήγορη και αποτελεσματική εργασία
Προστασία από την ανάκρουση
Εάν ο δίσκος μπλοκάρει ξαφνικά, η παροχή ρεύματος στο μοτέρ διακόπτεται, οπότε μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού.
Ένδειξη υπερφόρτωσης
Για να εμποδίζεται η πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ, ανάβει μια λυχνία LED εάν αυτό υπερφορτωθεί.
Διακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης με έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
- Προστασία κατά της επανεκκίνησης
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Ομαλή εκκίνηση
Βελτιστοποιημένη αρχή σχεδίασης για προστασία από τη σκόνη
- Στεγανοποιήσεις διπλού λαβύρινθου για το ένσφαιρο ρουλεμάν
- Ενσωματωμένος διακόπτης
- Ο ψυχρός αέρας απορροφάται από τις πίσω θυρίδες εξαερισμού και εξέρχεται από το μπροστινό μέρος της κεφαλής κίνησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 2400 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 6600 U/min(rpm) |
Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο | 0 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 230 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 5,8 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 0702 446