ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 20-230S-CLASSIC
Γων. τροχός., χρήση με 2 χέρ. EWS 20-230-S CLASSIC
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EWS20-230-S CLASSIC-2000W
Αρ. είδους 5717036010
EAN 4061975716071
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ομαλή εκκίνηση
Προστατεύει τον χρήστη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού με μικρές διαστάσεις
Επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου μέσα σε περιορισμένους χώρους και εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα
Γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα
Άνετη απασφάλιση του προφυλακτήρα του τροχού χωρίς εργαλεία για εξοικονόμηση χρόνου
Κουμπί κλειδώματος ατράκτου
Εγκατάσταση για ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Καλώδιο ρεύματος με επικάλυψη από καουτσούκ
Μέγιστη αντοχή ακόμα και σε αντίξοα περιβάλλοντα εργασίας
Ανοίγματα εισαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά
Εμποδίζει το κλείσιμο των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα από το χέρι, οπότε βελτιώνεται η ψύξη του γωνιακού τροχού
- 5717 036 010 Προφυλακτήρας τροχού με σπείρωμα
- 5717 056 010 Προφυλακτήρας τροχού με ταχεία απασφάλιση
Φύλλα δεδομένων(X)
| Ονομαστική τάση | 230 V/AC | 
| Συχνότητα | 50 Hz | 
| Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση | 
| Είσοδος ισχύος | 2000 W | 
| Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 6500 U/min(rpm) | 
| Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 230 mm | 
| Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 | 
| Βάρος μηχανήματος | 4,3 kg | 
| Μήκος καλωδίου | 4 m |