Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER

Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS17-125-EQ-POWER-1700W

Αρ. είδους 57070612

EAN 4056807793191

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER

Αρ. είδους 57070612
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
Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1700 W

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

11000 U/min(rpm)

Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο

2800 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Βάρος μηχανήματος

2,6 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Λειτουργίες

Ηλεκτρονικά ταχυτήτων, Τροχός ρύθμισης ταχύτητας, Σταθερά ηλεκτρονικά, Προστασία από επανατύλιγμα, Προστασία από την επανεκκίνηση, Μαλακή εκκίνηση, Προστασία από υπερφόρτωση, Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης, Κάλυμμα ταχείας ρύθμισης, Αντικραδασμικό σύστημα

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

2800-11000 U/min(rpm)

Περιλαμβάνεται το Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER:
Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης Q-Nut
1 x
Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης Q-Nut

(Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Ποσότητα: 1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230
1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230

(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

Περιγραφή: Για εργασία με δίσκους κοπής ενισχυμένους με ρητίνη
Ποσότητα: 1 x
Αντικραδασμική λαβή
1 x
Αντικραδασμική λαβή

(Α) ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΥ 5707004

Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Φίλτρο προστασίας από τη σκόνη για γωνιακό τριβείο

ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΣΚΟΝΗΣ ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.

Εμποδίζει την εισχώρηση χονδρόκοκκων σωματιδίων στο περίβλημα του μοτέρ του γωνιακού τριβείου
x 1 Ποσότητα
Χοάνη εξαγωγής WSA 125 για γωνιακούς τροχούς

ΕΞΑΡΤΗΜ ΕΞΑΓ. ΣΚΟΝ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ WSA125

Επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς σχεδόν καθόλου σκόνη.
x 1 Ποσότητα
Χοάνη εξαγωγής για γωνιακούς τροχούς

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝ. WS125-ΚΟΠΗ

Χοάνη εξαγωγής τύπου κλιπ για γωνιακούς τροχούς με διάμετρο 125 mm για στεγνή κοπή με χαμηλή παραγωγή σκόνης