Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός τροχός EWS 14-125-EQ Universal

Γωνιακός τροχός EWS 14-125 EQ Universal
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS14-125-EQ-UNIV-1400W

Αρ. είδους 57070052

EAN 4053479299242

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός τροχός EWS 14-125-EQ Universal

Αρ. είδους 57070052
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
Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1400 W

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

11000 U/min(rpm)

Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο

2800 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Βάρος μηχανήματος

2,5 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Λειτουργίες

Ηλεκτρονικά ταχυτήτων, Αντικραδασμικό σύστημα, Σταθερά ηλεκτρονικά, Προστασία από την επανεκκίνηση, Σύστημα ταχείας σύσφιγξης (Fixtec), Προστασία από υπερφόρτωση

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

2800-11000 U/min(rpm)

Περιλαμβάνεται το Γωνιακός τροχός EWS 14-125-EQ Universal:
Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης Q-Nut
1 x
Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης Q-Nut

(Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Ποσότητα: 1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230
1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230

(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

Περιγραφή: Για εργασία με δίσκους κοπής ενισχυμένους με ρητίνη
Ποσότητα: 1 x
Αντικραδασμική λαβή
1 x
Αντικραδασμική λαβή

(Α) ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΥ 5707004

Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα

ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. L-LIFE P40 Φ125

Με κατοχυρωμένο σχήμα και διάταξη των τμημάτων. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής με πολύ υψηλό βαθμό αφαίρεσης υλικού. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για λείανση ακμών
Τμηματοποιημένος δίσκος λείανσης φλις για απευθείας χρήση σε γωνιακούς τροχούς λείανσης

ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. FLEECE P80 Φ125

Για καθαρισμό και στίλβωση μη κεκραμένου χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣ.Φ125Χ0.8 SPEED

Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Δίσκος τύπου σάντουιτς για τραχιά λείανση Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝΣ.ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Φ125Χ6MM

Δίσκος τραχείας λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
Δίσκος λείανσης Longlife Για ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣ.Φ125Χ7.0 LONGLIFE

Τραχύς δίσκος λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
Φίλτρο προστασίας από τη σκόνη για γωνιακό τριβείο

ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΣΚΟΝΗΣ ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.

Εμποδίζει την εισχώρηση χονδρόκοκκων σωματιδίων στο περίβλημα του μοτέρ του γωνιακού τριβείου
x 1 Ποσότητα
Χοάνη εξαγωγής WSA 125 για γωνιακούς τροχούς

ΕΞΑΡΤΗΜ ΕΞΑΓ. ΣΚΟΝ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ WSA125

Επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς σχεδόν καθόλου σκόνη.
x 1 Ποσότητα
Δίσκος κοπής , Longlife & Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ZEBRA LL-SPEED Φ125X1,0

Με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής