Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 14-125 CLASSIC

Γωνιακός τροχός EWS 14-125 CLASSIC
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ. EWS 14-125 CLSC - 1400W

Αρ. είδους 5717054010

EAN 4062856483686

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 14-125 CLASSIC

Αρ. είδους 5717054010
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
Εξαιρετικά ισχυρός γωνιακός τροχός 1400 W με μεταβλητή ταχύτητα. Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για την κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα και λεπτής λαμαρίνας.

Μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας


Παρέχει ευελιξία και επιτρέπει στον χρήστη να αντιστοιχίζει την ταχύτητα στην εκάστοτε εφαρμογή



Εξαιρετική αναλογία βάρους-απόδοσης


Εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία



Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού με μικρές διαστάσεις


Επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου μέσα σε περιορισμένους χώρους και εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα



Γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα


Άνετη απασφάλιση του προφυλακτήρα του τροχού χωρίς εργαλεία για εξοικονόμηση χρόνου



Κουμπί κλειδώματος ατράκτου


Εγκατάσταση για ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης



Λεπτή σχεδίαση


Καλή ισορροπία ισχύος και βάρους, που εξασφαλίζει άνετη εργασία ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους



Καλώδιο ρεύματος με επικάλυψη από καουτσούκ


Μέγιστη αντοχή ακόμα και σε αντίξοα περιβάλλοντα εργασίας



Ανοίγματα εισαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά


Εμποδίζει το κλείσιμο των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα από το χέρι, οπότε βελτιώνεται η ψύξη του γωνιακού τροχού

Ανακοίνωση
  • 5717044010 Κανονικής ταχύτητας

  • 5717044140 Κανονικής ταχύτητας

  • 5717045010 Μεταβλητής ταχύτητας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1400 W

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

11000 1/min

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Βάρος μηχανήματος

2,5 kg

Μήκος καλωδίου

2,5 m

Λειτουργίες

Επιλογή στροφών

Περιλαμβάνεται το ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 14-125 CLASSIC:
1 x
Τροχίσκος

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 5717 044

Ποσότητα: 1 x
1 x
Πρόσθετη λαβή περιστροφικού τριβείου

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ 5717 044

Ποσότητα: 1 x
1 x
Λαβή

ΛΑΒΗ M10 ΓΙΑ 5717 044

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες