Γωνιακός τροχός EWS 13-125 COMPACT
Γωνιακός τροχός EWS 13-125 COMPACT
ΓΩΝΙΑΚ.ΛΕΙΑΝΤΗΡ.EWS 13-125 COMPACT 1350W
Αρ. είδους 57070410
EAN 4065746574198
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικός για συνεχή και έντονη εργασία λείανσης και κοπής
- Η προστασία από επανεκκίνηση εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση του γωνιακού τροχού μετά από διακοπή ρεύματος
- Καμία ανάκρουση αν ο δίσκος κλειδώσει λόγω μηχανικής απόζευξης. Αυτό εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του χρήστη και εργασία χωρίς καμία διακοπή
- Επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του προστατευτικού καλύμματος χωρίς χρήση εργαλείων
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1350 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 11000 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 2,4 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
Λειτουργίες | Αντικραδασμικό σύστημα, Προστασία από την επανεκκίνηση, Προστασία από επανατύλιγμα, Προστασία από υπερφόρτωση |
(Α) ΠΑΞΙΜΑΔΙ
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
FCEWRNCH-F.ANGLGRIND
(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ
(Α) ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΥ 5707004
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!