ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS-125-C CLASSIC
Γωνιακός τροχός EWS 11-125-C CLASSIC
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤ.EWS11-125C CLASSIC-1100W
Αρ. είδους 5717085010
EAN 4099618579943
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εφαρμογή ηλεκτρονικού ελεγκτή
Για εύκολη εκκίνηση και αξιόπιστη ταχύτητα υπό φορτίο
Κουμπί κλειδώματος ατράκτου
Για ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης.
Αυτόματη απενεργοποίηση βούρτσας
Διακόπτει τη λειτουργία του τροχού όταν απαιτείται εκτέλεση προληπτικής συντήρησης και παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα.
Προστασία από τη σκόνη
Παρέχει εξαιρετική διάρκεια ζωής του μοτέρ, καθώς δεν αφήνει τη σκόνη να φτάσει σε εξαρτήματα ζωτικής σημασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
| Ονομαστική τάση | 230 V/AC | 
| Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz | 
| Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση | 
| Είσοδος ισχύος | 1100 W | 
| Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 11000 U/min(rpm) | 
| Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm | 
| Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 | 
| Βάρος μηχανήματος | 1,6 kg | 
| Μήκος καλωδίου | 2 m |