Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός τροχός EWS 12-125 SOLID

Γωνιακός λειαντήρας EWS 12-125 Solid, προστασία από επανεκκίνηση
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EWS12-125-SOL-1200W
EWS125-S FIXTEC

Αρ. είδους 57070400

EAN 4046777427769

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός τροχός EWS 12-125 SOLID

Αρ. είδους 57070400
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
Ισχυρός και ανθεκτικός γωνιακός λειαντήρας 1.200 Watt με αντικραδασμική λαβή για γρήγορη πρόοδο εργασίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικός για συνεχόμενες σκληρές εργασίες μηχανικής λείανσης και κοπής

Προστασία από επανεκκίνηση


Ο γωνιακός λειαντήρας δεν επανεκκινείται ακούσια μετά από διακοπή ρεύματος, οπότε μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού.



Προστασία από ανάκρουση


Η μηχανική αποσύνδεση εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανάκρουση εάν ο δίσκος μπλοκάρει. Για υψηλό επίπεδο προστασίας του χρήστη και άμεση συνέχιση της εργασίας.



Γρήγορη ρύθμιση του προστατευτικού καλύμματος χωρίς χρήση εργαλείων


Γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1200 W

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

11000 U/min(rpm)

Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο

0 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Βάρος μηχανήματος

2,4 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Λειτουργίες

Αντικραδασμικό σύστημα, Προστασία από την επανεκκίνηση, Προστασία από επανατύλιγμα, Προστασία από υπερφόρτωση

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-11000 U/min(rpm)

Περιλαμβάνεται το Γωνιακός τροχός EWS 12-125 SOLID:
Παξιμάδι σύσφιγξης
1 x
Παξιμάδι σύσφιγξης

(Α) ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Ποσότητα: 1 x
Γαντζόκλειδο για γωνιακό τριβείο
1 x
Γαντζόκλειδο για γωνιακό τριβείο

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Ποσότητα: 1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230
1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230

(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

Περιγραφή: Για εργασία με δίσκους κοπής ενισχυμένους με ρητίνη
Ποσότητα: 1 x
Αντικραδασμική λαβή
1 x
Αντικραδασμική λαβή

(Α) ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΥ 5707004

Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φίλτρο προστασίας από τη σκόνη για γωνιακό τριβείο

ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΣΚΟΝΗΣ ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.

Εμποδίζει την εισχώρηση χονδρόκοκκων σωματιδίων στο περίβλημα του μοτέρ του γωνιακού τριβείου
x 1 Ποσότητα
Χοάνη εξαγωγής για γωνιακούς τροχούς

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝ. WS125-ΚΟΠΗ

Χοάνη εξαγωγής τύπου κλιπ για γωνιακούς τροχούς με διάμετρο 125 mm για στεγνή κοπή με χαμηλή παραγωγή σκόνης