Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός τροχός EWS 10-125-E COMPACT

Γωνιακός τροχός EWS 10-125-E COMPACT
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS10-125-Ε-COMP-1000W

Αρ. είδους 57070300

EAN 4056807710808

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός τροχός EWS 10-125-E COMPACT

Αρ. είδους 57070300
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
Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1000 W

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

11000 U/min(rpm)

Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο

2800 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Βάρος μηχανήματος

2,1 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Λειτουργίες

Ηλεκτρονικά ταχυτήτων, Τροχός ρύθμισης ταχύτητας, Προστασία από την επανεκκίνηση, Μαλακή εκκίνηση, Προστασία από επανατύλιγμα, Προστασία από υπερφόρτωση, Σταθερά ηλεκτρονικά, Κάλυμμα ταχείας ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

2800-11000 U/min(rpm)

Περιλαμβάνεται το Γωνιακός τροχός EWS 10-125-E COMPACT:
1 x
Λαβή

ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 0702 414

Ποσότητα: 1 x
Παξιμάδι σύσφιγξης
1 x
Παξιμάδι σύσφιγξης

(Α) ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Ποσότητα: 1 x
Γαντζόκλειδο για γωνιακό τριβείο
1 x
Γαντζόκλειδο για γωνιακό τριβείο

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Ποσότητα: 1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230
1 x
Γωνιακός τροχός με προστατευτικό πάνελ και στις δύο πλευρές WSH 230

(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

Περιγραφή: Για εργασία με δίσκους κοπής ενισχυμένους με ρητίνη
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Παξιμάδι ταχυσφιγκτήρα Fixtec

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ ΕΩΣ Φ125

Αλλαγή λειαντικών μέσων χωρίς εργαλεία για γωνιακούς τροχούς. Σύσφιγξη και χαλάρωση με το χέρι
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Χοάνη εξαγωγής για γωνιακούς τροχούς

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝ. WS125-ΚΟΠΗ

Χοάνη εξαγωγής τύπου κλιπ για γωνιακούς τροχούς με διάμετρο 125 mm για στεγνή κοπή με χαμηλή παραγωγή σκόνης
x 1 Ποσότητα
Χοάνη εξαγωγής WSA 125 για γωνιακούς τροχούς

ΕΞΑΡΤΗΜ ΕΞΑΓ. ΣΚΟΝ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ WSA125

Επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς σχεδόν καθόλου σκόνη.