Τριβείο δίσκου τύπου τυχαίας περιστροφής ETS 150-E twin
Διπλό τριβείο δίσκου τυχ. κυκλ. κίν. ETS 150-E
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ETS 150-E TWIN
Αρ. είδους 07021290
EAN 4047376942851
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
2 ρυθμίσεις διαδρομής σε ένα μηχάνημα
- Τραχιά λείανση με διαδρομή 6,2 mm
- Λεπτή λείανση με διαδρομή 2,8 mm
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Ταυτόχρονη κίνηση περιστροφής και ταλάντωσης
Ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη λειτουργία εξαγωγής, αν χρειάζεται.
Τροχός ρύθμισης για προσαρμογή του αριθμού των περιστροφών και των ταλαντώσεων
Δυνατότητα επεξεργασίας ευαίσθητων υλικών όπως καπλαμάδες ή λεπτές στρώσεις βαφής χωρίς πρόβλημα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 350 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 4200-9200 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 8400-18400 1/min |
Διάμετρος πλάκας λείανσης | 150 mm |
Διάμετρος ταλάντωσης, 1η ταχύτητα/2η ταχύτητα | 2.8 / 6.2 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2,2 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΧΑΡΤΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ USEIT Φ150ΜΜ Ρ120
ΧΑΡΤΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ USEIT Φ150ΜΜ Ρ150
ΧΑΡΤΙ ΛΕΙΑΝ.USEIT Φ150ΜΜ Ρ80
ΑΝΤΑΛ.ΚΑΣΕΤΑ ΣΚΟΝΗΣ Γ.7021290
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!