Τριβείο τύπου έκκεντρου δίσκου ETS 150-E COMPACT
Έκκεντρο τριβείο ETS 150-E Compact
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ETS 150-E COMPACT
Αρ. είδους 07021240
EAN 4056807041025
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύχρηστος χειρισμός και εύκολη λειτουργία
Οι μικρές διαστάσεις επιτρέπουν τον πολύ καλό χειρισμό και την αποτελεσματική επεξεργασία.
Βέλτιστη ρύθμιση
Το επίπεδο κραδασμών ρυθμίζεται για οποιαδήποτε εφαρμογή ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Εργασία με χαμηλούς κραδασμούς
Η ελαστική άνετη λαβή απορροφά τους ισχυρούς κραδασμούς.
Υψηλή απόδοση
Η διαδρομή 5 mm του έκκεντρου τριβείου εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης κατά τη χρήση.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Το μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες παρέχει στο μηχάνημα μεγάλο χρόνο λειτουργίας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης.
Προστασία από επανεκκίνηση
Η προστασία από επανεκκίνηση εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις μετά από διακοπές ρεύματος.
- Αφήστε το έκκεντρο τριβείο να κρυώσει για λίγο προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Τα συνδετικά χιτώνια απορρόφησης γενικής χρήσης πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 220 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας I/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 350 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 4000-10000 U/min(rpm) |
Διάμετρος πλάκας λείανσης | 150 mm |
Διάμετρος ταλάντωσης | 5 |
Βάρος μηχανήματος | 1,21 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ETS150 Φ150
SP-OPNENDSPN-(F.ETS150-E COMPACT)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!