Τριβείο τυχαίας περιστροφής ETS 150-5.0-E POWER
Τριβείο τυχαίας περιστροφής ETS 150-5.0-E POWER
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ETS 150-5.0-E POWER
Αρ. είδους 57077500
EAN 4065233083684
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή απόδοση χάρη στο μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, το οποίο είναι αποδοτικότερο και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εργασία με χαμηλούς κραδασμούς, υψηλή απορρόφηση κραδασμών χάρη στη βέλτιστη εργονομία και την ειδική εξισορρόπηση
- Εργονομικά σχεδιασμένη, πρακτική λαβή με μαλακή επιφάνεια για ασφαλές άδραγμα και σωστή καθοδήγηση
- Βέλτιστη ρύθμιση, καθώς η συμβατή με τα υλικά ταχύτητα λείανσης προσαρμόζεται κατάλληλα για κάθε εφαρμογή
- Αποτελεσματικά ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης για εργασία χωρίς σκόνη με φυσίγγιο φίλτρου PES
- Συμβατότητα με το σύστημα αναρρόφησης της Würth. Δυνατότητα σύνδεσης στη μονάδα αναρρόφησης της Würth με τον παρεχόμενο προσαρμογέα
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε ξύλο και βαφή, αλλά και σε μέταλλο
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 400 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 4000-10000 U/min(rpm) |
Διάμετρος πλάκας λείανσης | 150 mm |
Διάμετρος ταλάντωσης | 5 |
Βάρος μηχανήματος | 1,4 kg |
Μήκος καλωδίου | 4,0 m |
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
ΠΛΑΚΑ MEDIUM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!