Τριβείο δίσκου τύπου τυχαίας περιστροφής ETS 125-E
Έκκεντρο τριβείο ETS 125-E
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ETS125-E
Αρ. είδους 07021280
EAN 4047376942844
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης
Ταυτόχρονη κίνηση περιστροφής και ταλάντωσης
Ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη λειτουργία εξαγωγής, αν χρειάζεται.
Τροχός ρύθμισης για προσαρμογή του αριθμού των περιστροφών και των ταλαντώσεων
Δυνατότητα επεξεργασίας ευαίσθητων υλικών όπως καπλαμάδες ή λεπτές στρώσεις βαφής χωρίς πρόβλημα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 320 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 4200-9200 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 8400-18400 1/min |
Διάμετρος πλάκας λείανσης | 125 mm |
Διάμετρος ταλάντωσης | 5 |
Βάρος μηχανήματος | 2 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΑΝΤΑΛ.ΚΑΣΕΤΑ ΣΚΟΝΗΣ Γ.7021290