Ασύρματο τριβείο δίσκου τυχαίας περιστροφής ETS 12-125-A
Ασύρματο τριβείο τυχαίας περιστροφής ETS 12-125-A
ΠΑΛΜ.-ΠΕΡΙΣΤΡ. ΤΡΙΒΕΙΟ ETS 12-125-A SOLO
Αρ. είδους 5700138000
EAN 4065746471367
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λεπτή σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Εύκολη λείανση ακόμη και σε στενούς χώρους.
Έλεγχος στροφών
Για ελαφριά λείανση, ενδιάμεση λείανση, αφαίρεση βερνικιών και φινίρισμα ξύλου, καπλαμά, βαφής, στόκου, καθώς και ορυκτών και ακρυλικών επιφανειών.
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό και ισχυρό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η βολική ένδειξη κατάστασης φόρτισης της επαναφορτιζόμενης συσκευής ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 12000 1/min |
Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 20000 1/min |
Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο | 6000 U/min(rpm) |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 10000 U/min(rpm) |
Διάμετρος ταλάντωσης | 2.5 |
Διάμετρος δίσκου | 125 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,86 kg |
Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | 0,18 kg |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,04 kg |
SP-DUSTCONTAINER
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!