ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ESB 65-13K CLASSIC
Κρουστικό δράπανο SB 65-13-K CLASSIC
ΗΛ.ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ESB65-13K CLASS.650W
Αρ. είδους 5717031011
EAN 4061975716460
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τσοκ δραπάνου χωρίς κλειδί σύσφιγξης
Για άνετο και γρήγορο χειρισμό
2 τρόποι λειτουργίας
Διάτρηση και κρουστική διάτρηση
Εργονομική λαβή με ελαστική επικάλυψη
Αυξημένη άνεση κατά τη χρήση
Ηλεκτρονική σκανδάλη επιτάχυνσης με τροχό ρύθμισης
Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Πολύ σταθερή πρόσθετη λαβή με στοπ βάθους
Ασφαλής συγκράτηση, ακόμα και με υψηλές ροπές
Κουμπί ασφάλισης
Συνεχής λειτουργία
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 650 W |
Έξοδος ισχύος | 390 W |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-2800 / 0-0 U/min(rpm) |
Βάση τσοκ δραπάνου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1-13 mm |
Μήκος καλωδίου | 2 m |
(Α) ΧΕΡΟΥΛΙ