Ηλεκτρικό περιστροφικό κρουστικό δράπανο ERHD 28-MLS
Κρουστικό δράπανο ERHD 28-MLS
ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠ.ERHD 28MLS PLUS 800W
Αρ. είδους 5717002011
EAN 4046777727562
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δυνατότητα συνεχούς εργασίας χωρίς κόπωση
Εργονομικό σχήμα και χαμηλό βάρος
Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
Αξιόπιστο και στιβαρό
Περιστροφή προς τα εμπρός/πίσω για την αφαίρεση μπλοκαρισμένων τρυπανιών
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 220 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 800 W |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 1-4000 U/min(rpm) |
Λειτουργίες | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βάρος μηχανήματος | 2,9 kg |
Μήκος καλωδίου | 2 m |