Στιλβωτικό μηχάνημα τυχαίας περιστροφής EPM 140-E COMPACT
Στιλβωτικό μηχ. τυχ. κυκλ. κίν. EPM 140-E COMPACT
ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤ.ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ EPM140-E COM
Αρ. είδους 57075200
EAN 4065746393904
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μικρών διαστάσεων, εργονομικό, αθόρυβο
- Μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό
- Χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία χάρη στο υλικό εξομάλυνσης
- Ακριβής χειρισμός με θολωτή λαβή. Το εργονομικό σχήμα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του προϊόντος
Σταθερές ηλεκτρονικές λειτουργίες
Μια γεννήτρια ταχύμετρου εξασφαλίζει ότι η ταχύτητα περιστροφής παραμένει σταθερή ακόμα και υπό φορτίο
Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής
Η προεπιλογή ταχύτητας επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας κατά τη στίλβωση
Το πέλμα στίλβωσης στερεώνεται πολύ εύκολα
Δίσκος με στερέωση αυτοπρόσφυσης με ειδική ύγρανση
Ξεκούραστη και άνετη εργασία
Κλείδωμα σε συνεχή λειτουργία
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και προστασία του μοτέρ
Σύστημα ομαλής εκκίνησης για αργή, προσεκτική εκκίνηση του εργαλείου χωρίς αναπηδήσεις ή εκτινάξεις στιλβωτικού υγρού
Κλείδωμα επανεκκίνησης
Εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπές ρεύματος
Προστασία από υπερφόρτωση
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου
Παρακολούθηση θερμοκρασίας
Εμποδίζει το κάψιμο των πηνίων
Ιδανικό για φινιρίσματα με ευαισθησία στη θερμότητα
Ελάχιστη παραγωγή θερμότητας στην επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1010 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 150-450 1/min |
Μέγ. διάμετρος στοιχείου στίλβωσης | 160 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2600 g |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 3000-9000 1/min |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!