Ροδέλα στεγανοποίησης με τσιμούχα από EPDM ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Ροδέλα στεγανοποίησης, απλός ανοξείδωτ. χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ EPDM3 A2 D19MM
Αρ. είδους 020119
EAN 4058794998405

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τσιμούχα από EPDM, βουλκανισμένη
- Τσιμούχα από στερεοποιημένο ελαστομερές
Οι ροδέλες στεγανοποίησης της Würth βελτιώνουν τη δυναμική αντοχή των συνδέσεων
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 19 mm |
Κατάλληλη για | Διάμετροι βίδας 6,3 και 6,5 mm |
Πάχος παρεμβύσματος (h1) | 3 mm |
Εσωτερική διάμετρος της στεγανοποίησης (d1) | 5,1 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d3) | 7 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ (EPDM) |