Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 2, σε 6 εκδόσεις
Δίσκοι ανοξείδωτου χάλυβα A2 με τσιμούχα από EPDM και διάφορες εξωτερικές διαμέτρους για βίδες διαμέτρου 4,8 έως 6,5 mm
Ροδέλες με διαφορετικές εξωτερικές διαμέτρους από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με στεγανοποίηση από EPDM για βίδες διαμέτρου 6,3 mm έως 6,5 mm
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.