Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα στεγανοποίησης με τσιμούχα από EPDM ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

Ροδέλα στεγανοποίησης, απλός ανοξείδωτ. χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ EPDM2 A2 D16MM

Αρ. είδους 020116

EAN 4058794998399

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα στεγανοποίησης με τσιμούχα από EPDM ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

Αρ. είδους 020116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δίσκοι ανοξείδωτου χάλυβα A2 με τσιμούχα από EPDM και διάφορες εξωτερικές διαμέτρους για βίδες διαμέτρου 4,8 έως 6,5 mm
  • Τσιμούχα από EPDM, βουλκανισμένη

  • Τσιμούχα από στερεοποιημένο ελαστομερές

    Οι ροδέλες στεγανοποίησης της Würth βελτιώνουν τη δυναμική αντοχή των συνδέσεων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d2)

16 mm

Κατάλληλη για

Διάμετροι βίδας 6,3 και 6,5 mm

Πάχος παρεμβύσματος (h1)

2 mm

Εσωτερική διάμετρος της στεγανοποίησης (d1)

5,1 mm

Εσωτερική διάμετρος (d3)

7 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ (EPDM)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες