Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα στεγανοποίησης με τσιμούχα από EPDM ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

Ροδέλα στεγανοποίησης, απλός ανοξείδωτ. χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ EPDM2 A2 D14MM ΓΙΑ ΒΙΔΑ 4,8

Αρ. είδους 020114248

EAN 4056807383613

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα στεγανοποίησης με τσιμούχα από EPDM ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

Αρ. είδους 020114248

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δίσκοι ανοξείδωτου χάλυβα A2 με τσιμούχα από EPDM και διάφορες εξωτερικές διαμέτρους για βίδες διαμέτρου 4,8 έως 6,5 mm
  • Τσιμούχα από EPDM, βουλκανισμένη

  • Τσιμούχα από στερεοποιημένο ελαστομερές

    Οι ροδέλες στεγανοποίησης της Würth βελτιώνουν τη δυναμική αντοχή των συνδέσεων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14 mm

Κατάλληλη για

Διάμετρος βίδας 4,8 mm

Πάχος παρεμβύσματος (h1)

2 mm

Εσωτερική διάμετρος της στεγανοποίησης (d1)

3,3 mm

Εσωτερική διάμετρος (d3)

5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ (EPDM)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες