Ροδέλα στεγανοποίησης με τσιμούχα από EPDM ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Ροδέλα στεγανοποίησης, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ/Β Φ19ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τσιμούχα από EPDM, βουλκανισμένη
- Τσιμούχα από στερεοποιημένο ελαστομερές
Οι ροδέλες στεγανοποίησης της Würth βελτιώνουν τη δυναμική αντοχή των συνδέσεων
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 19 mm |
Κατάλληλη για | Διάμετροι βίδας 6,3 και 6,5 mm |
Πάχος παρεμβύσματος (h1) | 3 mm |
Εσωτερική διάμετρος της στεγανοποίησης (d1) | 5,1 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d3) | 7 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ (EPDM) |