Στρογγυλή αρτάνη
Στρογγυλή αρτάνη με μονό χιτώνιο
ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨ.ΠΡΑΣ.EN1492 2T 2M
Αρ. είδους 071350 24
EAN 4046778834870
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατασκευή από πολυεστέρα υψηλής αντοχής με κυλινδρικές λωρίδες ενίσχυσης ενσωματωμένες στην ύφανση και αποτυπωμένη ένδειξη φέρουσας ικανότητας (WLL - ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- Χρωματικά κωδικοποιημένη ένδειξη φέρουσας ικανότητας μεταξύ 1000 και 8000 kg
- Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού σε σύγκριση με τα συρματόσχοινα και τις αλυσίδες
- Ατέρμονας βρόχος με ανθεκτική στα σχισίματα ετικέτα πληροφοριών εφαρμογής
- Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-2
- Με έγκριση GS
- Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-2
- Με έγκριση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
- Οι στρογγυλές αρτάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- Χάρη στο χαμηλό απόβαρο και τη μεγάλη ευκαμψία τους, οι στρογγυλές αρτάνες έχουν εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και σε εργοτάξια
Ωφέλιμο μήκος | 2 m |
Χρώμα | Πράσινο |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (απλό απευθείας) | 2000 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονό σχήμα U) | 4000 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (μονή θηλιά) | 1600 kg |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Πλάτος ζώνης | 50 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |
Πρότυπο ΕΝ | 1492-2 |