Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στρογγυλή αρτάνη
Εξαιρετικά εύκαμπτη αρτάνη για φορτία κάθε είδους, δεν ταλαιπωρεί τις επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατασκευή από πολυεστέρα υψηλής αντοχής με κυλινδρικές λωρίδες ενίσχυσης ενσωματωμένες στην ύφανση και αποτυπωμένη ένδειξη φέρουσας ικανότητας (WLL - ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- Χρωματικά κωδικοποιημένη ένδειξη φέρουσας ικανότητας μεταξύ 1000 και 8000 kg
- Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού σε σύγκριση με τα συρματόσχοινα και τις αλυσίδες
- Ατέρμονας βρόχος με ανθεκτική στα σχισίματα ετικέτα πληροφοριών εφαρμογής
- Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1492-2
- Με έγκριση GS
- Οι στρογγυλές αρτάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- Χάρη στο χαμηλό απόβαρο και τη μεγάλη ευκαμψία τους, οι στρογγυλές αρτάνες έχουν εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και σε εργοτάξια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!