Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολυεργαλείο κοπής EMS 450 1.7 Compact

Ηλεκτρικό πολυεργαλείο κοπής, EMS 450-1.7 COMPACT
ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ EMS 450-1.7 COMPACT

Αρ. είδους 57061031

EAN 4056807699837

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολυεργαλείο κοπής EMS 450 1.7 Compact

Αρ. είδους 57061031
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
Εξαιρετικά ισχυρό πολυεργαλείο κοπής με σύστημα ταχείας σύσφιγξης για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Εργονομική εργασία


Το αντικραδασμικό σύστημα μειώνει τους κραδασμούς έως κατά 70%.



Στιβαρή κατασκευή


Ο μεταλλικός μηχανισμός μετάδοσης εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ισχυρή και γρήγορη πρόοδος εργασίας


Το μοτέρ 450 W είναι σχεδιασμένο για συνεχή χρήση και διαθέτει προστασία κατά της υπερφόρτωσης



Ιδανικά κατάλληλο για κάθε εφαρμογή


Χάρη στην αδιαβάθμητα μεταβαλλόμενη ρύθμιση ταχύτητας, το εργαλείο προσαρμόζεται τέλεια στην εκάστοτε και η ταχύτητα διατηρείται σταθερή ακόμα και υπό φορτίο (γεννήτρια με ταχύμετρο).



Γρήγορη αντικατάσταση λεπίδας πριονιού


Σύστημα ταχείας σύσφιγξης χωρίς εργαλεία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για κοπή παραθύρων.

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Είσοδος ισχύος

450 W

Έξοδος ισχύος

250 W

Ελάχ./Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο

10000-19500 1/min

Διαδρομή ταλάντωσης

3,4 Degree

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Θήκη γρήγορης αλλαγής

Βάρος μηχανήματος

1650 g

Μήκος καλωδίου

5 m

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

5

Περιλαμβάνεται το Πολυεργαλείο κοπής EMS 450 1.7 Compact:
Πέτρα ακονίσματος
1 x
Πέτρα ακονίσματος

AKONI ΓΙΑ ΕΡΓΑΛ.ΑΠΟΚ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Περιγραφή: Για ακόνισμα λεπίδων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή: Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
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
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης τζαμιού σχήματος U

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΤΙΚΟ UNIVERSAL 24MM

Κόφτης τζαμιού σχήματος U

ΜΑΧΑΙΡΙ Γ. ΕΡΓΑΛ.ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 36ΜΜ

Λεπίδα πριονιού HSS για πλαστικά, GFRP, ξύλο, στόκο, μη σιδηρούχα μέταλλα και λαμαρίνες πάχους έως περίπου 1 mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡ. 200 ΔΟΝΤΙΑ

Κόφτης τζαμιού σχήματος U

ΜΑΧΑΙΡΙ Γ. ΕΡΓΑΛ.ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 95ΜΜ

Λεπίδα κόφτη, με κλίση και ρυθμιζόμενο κύλινδρο στοπ

ΜΑΧΑΙΡΙ Γ.ΕΡΓ.ΚΟΠ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ 16,3

x 1 Ποσότητα
Κόφτης τζαμιού, κυρτός

ΜΑΧΑΙΡΙ Γ. ΕΡΓΑΛ.ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 45ΜΜ

Λεπίδα κόφτη, ίσια, οδοντωτή

ΜΑΧΑΙΡΙ Γ.ΕΡΓ.ΚΟΠ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ 35ΜΜ
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λεπίδα πριονιού HSS για πλαστικά, GFRP, ξύλο, στόκο, μη σιδηρούχα μέταλλα και λαμαρίνες πάχους έως περίπου 1 mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡ. 160 ΔΟΝΤΙΑ

Λεπίδα πριονιού HSS για πλαστικά, GFRP, ξύλο, στόκο, μη σιδηρούχα μέταλλα και λαμαρίνες πάχους έως περίπου 1 mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚ. ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MAX:1MM Φ80MM

x 1 Ποσότητα
Λεπίδα πριονιού HSS για πλαστικά, GFRP, ξύλο, στόκο, μη σιδηρούχα μέταλλα και λαμαρίνες πάχους έως περίπου 1 mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡ. 200 ΔΟΝΤΙΑ