Πολυεργαλείο κοπής με μπαταρία EMS 12-A
Επαναφορτιζόμενο πολυεργαλείο κοπής EMS 12-A
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΠΑΤΑΡ.EMS 12-A BARE
Αρ. είδους 570010501
EAN 4058794289329
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολυλειτουργικό
Ένα μηχάνημα για μεγάλο εύρος εφαρμογών, π.χ. κοπή, πριόνισμα, τρόχισμα
Η λύση σε πολλά διαφορετικά προβλήματα
Εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα χειρωνακτική εργασία, καθώς παρέχει εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
Ελάχιστη κόπωση, ακόμη και όταν εργάζεστε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους
Μικρό σε μέγεθος και εργονομικό, με βάρος μόνο 1 kg
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Χωρίς φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας, χαμηλό βάρος, σχεδόν χωρίς αυτο-εκφόρτιση και με ασυναγώνιστη χωρητικότητα μπαταρίας
Εργασία ακριβείας
με λιγότερους κραδασμούς χάρη στον ρυθμιζόμενο έλεγχο ταχύτητας περιστροφής.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό για εργασίες λείανσης και πριονίσματος
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 5000-20000 1/min |
Διαδρομή ταλάντωσης | 2,8 Degree |
Μήκος | 280 mm |
Πλάτος | 61 mm |
Ύψος | 95 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,94 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3,800 kg |
CASEINRT-(EMS 12-A)-H65-B333-L461MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!