Ηλεκτρική πλάνη EH 4
Ηλεκτρική πλάνη, EH 4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ EH4 1050W
EH4
Αρ. είδους 07028161
EAN 4045727713594
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολο πλάνισμα χωρίς να απαιτείται πολλή δύναμη, ακόμη και σε σκληρό ξύλο
Μοτέρ 1050 W υψηλής απόδοσης
Τέλειο επιφανειακό φινίρισμα
Υψηλή περιφερειακή ταχύτητα και μεγάλη διάμετρος άξονα λεπίδας
Εξαλείφει σχεδόν όλες τις ανάγκες καθαρισμού στη γύρω περιοχή
Σάκος ροκανιδιών μεγάλης χωρητικότητας με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Μέγιστο δυνατό επίπεδο ευελιξίας κατά την εργασία
Δυνατότητα εξαγωγής των ροκανιδιών από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά (ρυθμιζόμενη)
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-13500 U/min(rpm) |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1050 W |
Έξοδος ισχύος | 620 W |
Πλάτος πλανίσματος | 82 mm |
Μέγ. βάθος έκπτωσης | 25 mm |
Μέγ. βάθος πλανίσματος | 4 mm |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 320 x 180 x 180 mm |
Βάρος μηχανήματος | 4 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
(Α) ΣΤΗΡΙΓΜΑ
(Α) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
(ΕΠ) ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΛΑΝΗΣ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!