Ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο EDI 13-K
Κρουστικό δράπανο, EDI 13-K
ΗΛΕΚ.ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ EDI 13-K 650W
Αρ. είδους 5717001011
EAN 4046777727555
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βολική και γρήγορη λειτουργία
Τσοκ δραπάνου χωρίς κλειδί σύσφιγξης
Διάτρηση και κρουστική διάτρηση
2 τρόποι λειτουργίας
Αυξημένη ασφάλεια κατά τη χρήση
Εργονομική λαβή με ελαστική επικάλυψη
Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Ηλεκτρονική σκανδάλη επιτάχυνσης με τροχό ρύθμισης
Ασφαλής συγκράτηση, ακόμα και με υψηλές ροπές
Πολύ σταθερή πρόσθετη λαβή με στοπ βάθους
Συνεχής λειτουργία
Κουμπί ασφάλισης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 650 W |
Έξοδος ισχύος | 650 W |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-2800 / 0-0 U/min(rpm) |
Βάση τσοκ δραπάνου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1-13 mm |
Μήκος καλωδίου | 2 m |

(Α) ΧΕΡΟΥΛΙ