Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό τζαμιών ECOLINE

Καθαριστικό για τζάμια
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ECO 500ML

Αρ. είδους 089022001

EAN 4058794224634

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό τζαμιών ECOLINE

Αρ. είδους 089022001
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
Για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς σημάδια γραμμών

Φιλικό προς το περιβάλλον


  • Περιορίζει και προλαμβάνει τους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον χάρη στη μείωση των άχρηστων υλικών συσκευασίας και την αυξημένη ικανότητα βιοδιάσπασης

  • Η χορήγηση της Ευρωπαϊκής ετικέτας Ecolabel αποτελεί εγγύηση βέλτιστης ποιότητας των προϊόντων και περιβαλλοντικής συμβατότητας


Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, καθώς διαθέτει φυσικά συστατικά και ουδέτερη τιμή pH, οπότε δεν επηρεάζονται οι επιφάνειες.



Αφαιρεί πλήρως τις δαχτυλιές, τη σκόνη, τη βρομιά από τον δρόμο, τις λεκέδες νικοτίνης και τα υπολείμματα κεριού από συστήματα πλυντηρίων αυτοκινήτων.



Τα προϊόντα που φέρουν την ετικέτα EU Ecolabel είναι φιλικά προς το περιβάλλον και διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους.


Η ετικέτα EU Ecolabel πιστοποιεί τη χρήση βιώσιμων πόρων και καθορίζει σαφείς απαιτήσεις για διαδικασίες επεξεργασίας φιλικές προς το περιβάλλον σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Ανακοίνωση
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως.

  • Δεν προορίζεται για καθαρισμό μεγαλύτερων περιοχών.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Κατάλληλο για τον καθαρισμό τζαμιών, παραθύρων, καθρεπτών και κρυστάλλων με το χέρι.

  • Συνιστάται για τον καθαρισμό ολόκληρου του γυάλινου παρμπρίζ/παραθύρου, ενώ επίσης είναι κατάλληλο για εκτυπώσεις μεταξοτυπίας σε κεραμικά και αναψεκασμένες επιφάνειες από PVC ή PUR-RIM για επισκευές παρμπρίζ/παραθύρων.
Οδηγίες

Ψεκάστε το καθαριστικό τζαμιών ECOLINE, αφήστε το να δράσει για λίγο και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.



Οδηγίες για ανταλλακτικούς υαλοπίνακες:


Ως προετοιμασία, καθαρίστε το παρμπρίζ/παράθυρο με το καθαριστικό τζαμιών και το λειαντικό σφουγγάρι καθαρισμού 0899700408 για να αφαιρέσετε τους ρύπους.


Κατόπιν, στεγνώστε το παρμπρίζ/παράθυρο σκουπίζοντάς το με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

546,583 g

Δοχείο

Φιάλη σπρέι

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Πράσινο

Τιμή pH/συνθήκες

8 / στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

34 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

0,982 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες