Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό τζαμιών ECOLINE
Για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς σημάδια γραμμών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιορισμός και πρόληψη των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον χάρη στη μείωση των άχρηστων υλικών συσκευασίας και την αυξημένη ικανότητα βιοδιάσπασης
- Η χορήγηση της Ευρωπαϊκής ετικέτας Ecolabel αποτελεί εγγύηση βέλτιστης ποιότητας των προϊόντων και περιβαλλοντικής συμβατότητας
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Χάρη στα φυσικά συστατικά και την ουδέτερη τιμή pH
Αποτελεσματικό
Αφαιρεί πλήρως τις δαχτυλιές, τη σκόνη, τη βρομιά από τον δρόμο, τις λεκέδες νικοτίνης και τα υπολείμματα κεριού από συστήματα πλυντηρίων αυτοκινήτων.
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EU Ecolabel, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η ετικέτα EU Ecolabel πιστοποιεί τη χρήση βιώσιμων πόρων και καθορίζει σαφείς απαιτήσεις για διαδικασίες επεξεργασίας φιλικές προς το περιβάλλον σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως.
Δεν προορίζεται για καθαρισμό μεγαλύτερων περιοχών.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Κατάλληλο για τον καθαρισμό τζαμιών, παραθύρων, καθρεπτών και κρυστάλλων με το χέρι.
Ψεκάστε το καθαριστικό τζαμιών ECOLINE, αφήστε το να δράσει για λίγο και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!