Τροχιστικό σκυροδέματος EBS 125-E
Τροχιστικό σκυροδέματος EBS 125-E
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ EBS 125-E
Αρ. είδους 57077011
EAN 4056807041087
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή παραγωγικότητα
Υψηλή ισχύς 1700 W με χαμηλό βάρος
Επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κατάλληλων για τα διάφορα υλικά και κοντά σε ακμές
Ο έλεγχος ταχύτητας επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας κατάλληλης για τα διάφορα υλικά, η οποία παραμένει σταθερή ακόμα και υπό φορτίο. Το επεκτεινόμενο τμήμα επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κοντά σε ακμές και τοίχους.
Σύστημα χωρίς σκόνη
Το ελατηριωτό χείλος της βούρτσας στην προστατευτική καλύπτρα προσαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια και στο ύψος κάθε τμήματος και εξασφαλίζει αποτελεσματική αναρρόφηση σε συνδυασμό με τη χοάνη εξαγωγής και τη συνδεδεμένη μονάδα αναρρόφησης.
Βέλτιστος χειρισμός του μηχανήματος
Εργονομική τοξοειδής λαβή για ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της λείανσης
Προστασία από επανεκκίνηση
Η προστασία κατά της επανεκκίνησης εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή του ρεύματος.
Προϊόν κατάλληλο για χρήση μόνο με ηλεκτρικές σκούπες κλάσης σκόνης M.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1700 W |
Έξοδος ισχύος | 950 W |
Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο | 2200 U/min(rpm) |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 8500 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή | 6 Nm |
Βάρος μηχανήματος | 4,8 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 5 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 93 dB |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ΚΑΜΠ.ΛΕΙΑΝΣ.ΣΚΛΗΡ.ΥΛ LL+SPEEDΦ125
(Α) ΠΑΞΙΜΑΔΙ
ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.3 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠ. ΑΔΕΙΑ
SP-KEY
CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!