Γωνιακός τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EAG 20-230
Γων. τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EAG 20-230
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EAG-20-230-2000W
Αρ. είδους 5717008010
EAN 4046777536560
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη θέση εργασίας
Πρόσθετη λαβή με δυνατότητα βιδώματος πάνω, δεξιά ή αριστερά
Λιγότερη κόπωση στην εργασία
Κύρια λαβή με ελαστική επικάλυψη και απόσβεση κραδασμών στη βοηθητική λαβή
Ομαλή εκκίνηση
Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος περιορισμός ρεύματος εκκίνησης προστατεύει το κύκλωμα. Ο γωνιακός λειαντήρας επιταχύνεται ομαλά και ομοιόμορφα
Σχεδίαση που εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τη σκόνη
- Σχεδίαση με τοπικές ζώνες και εξαερισμό
- Διπλές στεγανοποιήσεις για το ένσφαιρο ρουλεμάν
Πιεστικός διακόπτης κλειδώματος ατράκτου
Για ευκολότερη αλλαγή δίσκων
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 2000 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 6500 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 230 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 4,3 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΠΡΟΦΥΛ.ΔΙΣΚΟΥ