Γωνιακός τροχός EAG 115
Γωνιακός λειαντήρας EAG 115
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EAG-115-850W
Αρ. είδους 5717004010
EAN 4046777727579
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενισχυμένη διάρκεια ζωής του μοτέρ χάρη στην προστασία του από τη σκόνη
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Εξαιρετικός λόγος βάρους-απόδοσης
Βελτιωμένη παραγωγικότητα
Συρόμενος διακόπτης με ασφάλεια
Ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Πιεστικός διακόπτης κλειδώματος ατράκτου
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για ελαφριές εργασίες λείανσης και κοπής, όπως η αφαίρεση γρεζιών.
| Ονομαστική τάση | 230 V/AC | 
| Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz | 
| Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση | 
| Είσοδος ισχύος | 850 W | 
| Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 11000 U/min(rpm) | 
| Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 115 mm | 
| Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 | 
| Βάρος μηχανήματος | 1,6 kg | 
| Μήκος καλωδίου | 2 m |