Γωνιακός τροχός EAG 11-125-C
Γωνιακός τροχός EAG 11-125-C
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EAG-11-125-C-1100W
Αρ. είδους 5717006010
EAN 4046777724783
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ ισχυρό μοτέρ 1100 W με ηλεκτρονικό ελεγκτή
Ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Τοποθέτηση κουμπιού κλειδώματος ατράκτου
Ενισχυμένη αντοχή εργαλείου
Αυτόματη απενεργοποίηση βούρτσας
Ενισχυμένη διάρκεια ζωής του μοτέρ χάρη στην προστασία του από τη σκόνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1100 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 11000 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Βάρος μηχανήματος | 1,6 kg |
Μήκος καλωδίου | 2 m |
(Α) ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ(72)
(Α) ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΣΚΟΥ (71)
(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ