Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT

Γων. κρουστ. κατσαβίδι πεπ. αέρα DWSS 1/2" COMPACT
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DWSS 1/2'' ΓΩΝΙΑΚΟ COMPACT

Αρ. είδους 57143090

EAN 4062856282272

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακό κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DWSS 1/2 ίντσας COMPACT

Αρ. είδους 57143090
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
Ευέλικτο κρουστικό κατσαβίδι με στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα, υψηλή απόδοση και βολικά χαρακτηριστικά
  • Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους

  • Ροπή απόσπασης έως 850 Nm το ανώτερο με βάρος μόλις 1,4 kg

  • Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Μηχανισμός κρούσης υψηλής ποιότητας

  • Η ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη λειτουργία με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει πάντα βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή

  • Εξαιρετικό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος

  • Εργονομική λαβή με τμήματα από μαλακό υλικό και σκανδάλη ακρίβειας

  • Η λαβή ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία και κλειδώνει σε διάφορες θέσεις με βήμα 45°

  • Ελεύθερα επιλεγόμενη κατεύθυνση ροής του αέρα εξαγωγής - ο αέρας εξαγωγής που περιέχει λάδι μπορεί πάντα να μεταφέρεται μακριά από τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M14

  • Τα αερόκλειδα δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά, θα πρέπει να προστίθεται λίγο λάδι καθημερινά μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

610 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

850 Nm

Δόνηση

8 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,4 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Κατανάλωση αέρα

119 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

IT 1/4 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

115 x 60 x 270 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα