Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικός γωνιακός τροχός DWS 125 standard

Γωνιακός λειαντήρας αέρος, DWS 125 Standard
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ Φ125

Αρ. είδους 07038570
EAN 4050641028075

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πνευματικός γωνιακός τροχός DWS 125 standard

Αρ. είδους 07038570
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
Ισχυρό, εύχρηστο μηχάνημα για εργασίες λείανσης, κοπής και εκτράχυνσης

Γρήγορη και αποδοτική εργασία σε στενούς χώρους


Δυνατό μοτέρ υψηλής απόδοσης 0,85 hp (640 W)



Εξαιρετική ευελιξία χρήσης


  • Δέχεται μεγάλη γκάμα δίσκων (100-115-125 mm)

  • Αριστερή και δεξιά πλευρική λαβή για χειρισμό με το αριστερό και το δεξί χέρι


Ομαλή λειτουργία, χαμηλοί κραδασμοί και αθόρυβη λειτουργία


Σπειροειδή κωνικά γρανάζια με ομοιόμορφη οδόντωση σε κεφαλή υπό γωνία



Ρύθμιση στροφών μοτέρ


Εξαλείφει κυριολεκτικά την υπερτάχυνση και εμποδίζει το θρυμματισμό του τροχού λείανσης



Ενσωματωμένη άνετη λαβή


Μειώνει την κόπωση



Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του δίσκου


Στοπ ατράκτου



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Διοχέτευση του αέρα εξαγωγής προς τα πίσω

Ανακοίνωση
  • Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το μηχάνημα θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εξαιρετικό προϊόν για προετοιμασία και εξομάλυνση συγκολλήσεων, αφαίρεση σκουριάς, αφαίρεση γρεζιών και συνδυασμένων στοιχείων από χάλυβα, χυτοσίδηρο και αλουμίνιο

Διάμετρος ροδέλας

65 mm

Ταχύτητα περιστροφής

11000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

600 W

Πίεση λειτουργίας

90 psi

Βάρος μηχανήματος

2 kg

Κατανάλωση αέρα

5 Cubicfeet/minute

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

10 mm

Μήκος

235 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες