Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακός τροχός πεπιεσμένου αέρα DWS 125 plus

Γωνιακός τροχός πεπιεσμένου αέρα, DWS 125 plus
ΤΡΟΧΟΣ ΑΕΡΟΣ DWS 125 PLUS
DWS125 PLUS

Αρ. είδους 07038560

EAN 4046778643403

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακός τροχός πεπιεσμένου αέρα DWS 125 plus

Αρ. είδους 07038560
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
Ισχυρό, εύχρηστο μηχάνημα για εργασίες λείανσης, κοπής και εκτράχυνσης

Διατηρεί ζεστά τα χέρια


Πλαστικό περίβλημα



Ξεκούραστη και εύκολη εργασία


Σχεδίαση μικρών διαστάσεων, μειωμένοι κραδασμοί



Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του δίσκου


Στοπ ατράκτου



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Διοχέτευση του αέρα εξαγωγής προς τα πίσω



Ρύθμιση χωρίς χρήση εργαλείων


Ρύθμιση του προστατευτικού καλύμματος χωρίς μηχανικό κλειδί

Ανακοίνωση
  • Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος ροδέλας

125 mm

Ταχύτητα περιστροφής

10000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

600 W

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,6 kg

Κατανάλωση αέρα

113 l/min

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Μήκος

255 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.