Πλευρικό τοίχωμα συρταριού DWD XP
Πλαίσιο DWD XP H95 χωρίς πώμα κάλυψης, μεγ. συσκ.
ΔΕΞΙ ΠΛΑΪΝΟ DWD ΛΕΥ.ΑΛΟΥΜ. 95X500MM
GRASS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ένα μονό πλευρικό τοίχωμα είναι κατάλληλο για όλες τις ράγες Dynamic-XP 40 (275 έως 550 mm) και 60 kg (για 600 και 650 mm).
- Από χαλύβδινο προφίλ.
- Για επιφάνειες πάχους 16 mm.
- Πλευρική έκκεντρη ρύθμιση ±1,5 mm στη δεξιά πλευρά. Η αριστερή πλευρά ρυθμίζεται αυτόματα.
- Μπροστινή τοποθέτηση σε Zamac, στερέωση με κλιπ στο πλευρικό τοίχωμα, στερέωση με βίδα διαμέτρου 3,5 mm στην μπροστινή πλευρά.
- Χρώμα: γκρι αλουμινίου, λευκό και γραφίτης.
- Τα εξαρτήματα στερέωσης μπροστά/πίσω πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
- Όλοι οι αριθμοί ειδών με* δεν περιλαμβάνουν διακοσμητικά καλύμματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ύψος | 95 mm |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Χρώμα | Λευκό αλουμίνιο παρόμοιο με το RAL 9006 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Σχεδίαση | Συσκευασμένα σε ζεύγη |