Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοίλη συρματόβουρτσα Χάλυβας, πτυχωτός, με στέλεχος

Βούρτσα επιφανειών με στέλεχος
ΣΥΡΜΑΤ.ΒΟΥΡΤΣ.Φ70 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ

Αρ. είδους 071469 13
EAN 4011231722865
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδανικό προϊόν για μηχανική κατεργασία μικρών και μεσαίων επιφανειών από χάλυβα και χυτοσίδηρο
  • Αυξημένη σταθερότητα κατά το βούρτσισμα

  • Πτυχωτές συρμάτινες τρίχες που στηρίζουν η μία την άλλη

  • Ελαφριές εργασίες μηχανικής κατεργασίας επιφανειών

  • Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
Ανακοίνωση
  • Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Παρότι η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.

  • Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια ασφαλείας!
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αφαίρεση γρεζιών και καθαρισμό

Διάμετρος (D)

75 mm

Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H)

25 mm

Διάμετρος άξονα (S)

6 mm

Διάμετρος σύρματος

0,30 mm

Πλάτος δακτυλίου (A)

15 mm

Υλικό του σύρματος

Χάλυβας

Σχεδίαση

Κυματοειδές

Δραστικότητα

Middle

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

4500 U/min(rpm)

Πρότυπο ΕΝ

1083-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες