Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κοίλη συρματόβουρτσα Χάλυβας, πτυχωτός, με στέλεχος
Ιδανικό προϊόν για μηχανική κατεργασία μικρών και μεσαίων επιφανειών από χάλυβα και χυτοσίδηρο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αυξημένη σταθερότητα κατά το βούρτσισμα
- Πτυχωτές συρμάτινες τρίχες που στηρίζουν η μία την άλλη
- Ελαφριές εργασίες μηχανικής κατεργασίας επιφανειών
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Παρότι η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια ασφαλείας!
Παρατηρήσεις για τη χρήση (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
Μέτρηση | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Η βούρτσα δημιουργεί γρέζι | ↓ | ↑ | ↓ |
Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
Βερνίκι | 30 - 40 | |||||||
Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 |
Για αφαίρεση γρεζιών και καθαρισμό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!