Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τριβείο πεπιεσμένου αέρα με ταλαντευόμενο δίσκο τυχαίας περιστροφής, DTS 152C

Έκκεντρο τριβείο αέρος , κυκλικής κίνησης DTS 152C
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ DTS 152C

Αρ. είδους 07037521

EAN 4045989637232

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τριβείο πεπιεσμένου αέρα με ταλαντευόμενο δίσκο τυχαίας περιστροφής, DTS 152C

Αρ. είδους 07037521
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
Έκκεντρο τριβείο 5 mm (για εκτράχυνση)
  • Ελαφρύ, ανθεκτικό περίβλημα, μονωμένο από τον κρύο αέρα

  • Χαμηλές δονήσεις

  • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής

  • Τέλεια ισορροπημένο για πιο εύκολη εργασία

  • Παρέχεται με πλάκα στήριξης 6 οπών διαμέτρου 150 mm και μηχανικά κλειδιά συντήρησης
Ανακοίνωση

Ισχύουν τα ακόλουθα: Κύκλος κίνησης = 2 x διαδρομή λείανσης. Η χρήση της ορολογίας δεν είναι παντού η ίδια. Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ξηρή λείανση ξύλου, μεταλλικών επιφανειών, αμαξωμάτων, αφαίρεση στρώσεων βαφής, σκουριάς, κ.λπ. Με έκκεντρο τριβείο 5 mm ιδιαίτερα κατάλληλο για εκτράχυνση

Διάμετρος πλάκας λείανσης

150 mm

Διαδρομή λείανσης

5

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

12000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

186 W

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

113 l/min

Βάρος μηχανήματος

0,71 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ανταλλακτικά - μηχανήματα, άλλα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ 0703 752
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
x 1 Ποσότητα
Πλάκα στήριξης με δέστρα βέλκρο για εργασία χωρίς σκόνη και βέλτιστα αποτελέσματα

ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΠΩΝ Φ150

Για εργασία χωρίς σκόνη και βέλτιστα αποτελέσματα.