Τριβείο πεπιεσμένου αέρα με έκκεντρο περιστρεφόμενου δίσκου DTS 150S
Τριβείο πεπ. αέρα τύπου έκκεντρου δίσκου DTS 150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ DTS150 150W
Αρ. είδους 07037531
EAN 4050641465689
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρό μοτέρ πεπιεσμένου αέρα
Αποτελεσματική πρόοδος της εργασίας.
Κινητήριος μηχανισμός με τρία σημεία εξισορρόπησης
Ελάχιστοι κραδασμοί για άριστα αποτελέσματα λείανσης και ξεκούραστη εργασία.
Αδιαβάθμητη ρύθμιση αριθμού στροφών με διακόπτη ασφαλείας για απενεργοποίηση
Ιδανική προσαρμογή στην εκάστοτε εργασία λείανσης και αλλαγή γυαλόχαρτου χωρίς αποσύνδεση του πεπιεσμένου αέρα.
Για εξωτερική απομάκρυνση σκόνης
Ελάχιστη συσσώρευση σκόνης χάρη στην εξαιρετική λειτουργία απομάκρυνσης με ηλεκτρική σκούπα ή μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα εξαγωγής.
Σχεδίαση περιβλήματος με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
Εργονομική λαβή, άριστος χειρισμός.
- Ισχύουν τα ακόλουθα: Κύκλος κίνησης = 2 x διαδρομή λείανσης. Η χρήση της ορολογίας δεν είναι παντού η ίδια.
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Εξαιρετικό για την προετοιμασία επιφανειών, από το στοκάρισμα μέχρι τη βαφή με αστάρι
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 12000 U/min(rpm) |
Έξοδος ισχύος | 280 W |
Πίεση λειτουργίας | 90 psi |
Κατανάλωση αέρα | 57 l/min |
Βάρος μηχανήματος | 0,7 kg |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 10 mm |