ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ DTS 150D
Τριβ.δίσκ., πεπ.αέρα, τυχ.περ. διπ.λειτ. DTS 150D
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ DTS150D 150W
Αρ. είδους 5714001180
EAN 4062856677566
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχέδιο με συνθετικό κυρίως σώμα
Είναι ανθεκτικό και ελαφρύ - ζυγίζει μόλις 0,9 kg.
Λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα
Υπερβαίνει τις δυνατότητες των συνηθισμένων ηλεκτρικών τριβείων και εξασφαλίζει πολλές ώρες συνεχούς χρήσης
Πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου και καθοδηγούμενη απορρόφηση αέρα για κορυφαία άνεση χειρισμού
Αποτελεσματική ηχοαπορρόφηση
Σκανδάλη έλεγχου μαλακή στην αφή
Επιτρέπει στον χρήστη να εφαρμόζει την απαιτούμενη ποσότητα ισχύος
Σύστημα αναρρόφησης με υποπίεση "2 σε 1"
Βολικό χειριστήριο (περιστροφικό κουμπί), το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση της υποπίεσης αναρρόφησης είτε ως κεντρικά παραγόμενη (CENTRAL) είτε ως αυτοπαραγόμενη (SELF)
Ενσωματωμένος ρυθμιστής αέρα
Ομαλή και γρήγορη λειτουργία για πιο ελεγχόμενο και άνετο χειρισμό
Εργονομική σχεδίαση και άριστος έλεγχος
Σχεδίαση περιβλήματος με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
- Ισχύουν τα εξής: Κύκλος κίνησης = 2 x διαδρομή λείανσης. Η χρήση της ορολογίας δεν είναι παντού η ίδια.
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στεγνή λείανση ξύλου, μεταλλικών επιφανειών, αμαξωμάτων, αφαίρεση στρώσεων βαφής, σκουριάς, κ.λπ. Με την τροχιά περιστροφής 5 mm, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εκτράχυνση
Διάμετρος πλάκας λείανσης | 150 mm |
Διαδρομή λείανσης | 5 |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 10000 U/min(rpm) |
Έξοδος ισχύος | 0,4 hp |
Πίεση λειτουργίας | 90 psi |
Κατανάλωση αέρα | 11 m³/h |
Βάρος μηχανήματος | 0,9 kg |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 9 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης | 5/16 ίντσας - 24 UNF |
HOSE-(DSTBG AND HOSE)-F.5714001180